FACOM INBUSSLEUTELS RVS LANG KOGELKOP 83SHST.JP9A
Set van 6 roestvrijstalen inbussleutels
Zie technische informatieReferenties
Facom:83SHST.JP9A
Rubix:10104984
EAN:3662424000638

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS RVS LANG KOGELKOP 83SHST.JP9A
De Facom 83SHST.JP9A set lange inbussleutels met kogelkop is ontworpen om precisie, duurzaamheid en gemakkelijke toegang te bieden aan de meest veeleisende professionals. Deze set van 9 sleutels, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, is ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen waar corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze set is gemaakt van X46Cr13 roestvast staal, een legering die bekendstaat om zijn robuustheid, corrosiebestendigheid en behoud van mechanische eigenschappen na warmtebehandeling. De sleutels worden vacuümgehard, wat de levensduur verlengt en betrouwbaarheid garandeert in extreme omstandigheden. Een bacteriologische test na sterilisatie bevestigt de geschiktheid voor gevoelige omgevingen. Dankzij de kogelkop kan met een hoek tot 30° worden gewerkt, wat het gebruik in moeilijk toegankelijke zones aanzienlijk vergemakkelijkt. Het easy lock-systeem van de houder zorgt voor een constante fixatie van de sleutels en maakt snelle en veilige toegang tot elk stuk mogelijk.
Specificaties:
• Aantal elementen: 9 lange inbussleutels
• Maten: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
• Materiaal: X46Cr13 roestvast staal
• Behandeling: vacuümgehard
• Afwerking: naturel RVS
• Type sleutels: lange L-sleutels met kogelkop
• Werkhoek: tot 30° dankzij de kogelkop
• Houder: compact met klapdeksel en easy lock-systeem
Normen:
• ISO 2936: specificeert de afmetingen en toleranties van gebogen inbussleutels en garandeert compatibiliteit met inbusschroeven.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze set is gemaakt van X46Cr13 roestvast staal, een legering die bekendstaat om zijn robuustheid, corrosiebestendigheid en behoud van mechanische eigenschappen na warmtebehandeling. De sleutels worden vacuümgehard, wat de levensduur verlengt en betrouwbaarheid garandeert in extreme omstandigheden. Een bacteriologische test na sterilisatie bevestigt de geschiktheid voor gevoelige omgevingen. Dankzij de kogelkop kan met een hoek tot 30° worden gewerkt, wat het gebruik in moeilijk toegankelijke zones aanzienlijk vergemakkelijkt. Het easy lock-systeem van de houder zorgt voor een constante fixatie van de sleutels en maakt snelle en veilige toegang tot elk stuk mogelijk.
Specificaties:
• Aantal elementen: 9 lange inbussleutels
• Maten: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
• Materiaal: X46Cr13 roestvast staal
• Behandeling: vacuümgehard
• Afwerking: naturel RVS
• Type sleutels: lange L-sleutels met kogelkop
• Werkhoek: tot 30° dankzij de kogelkop
• Houder: compact met klapdeksel en easy lock-systeem
Normen:
• ISO 2936: specificeert de afmetingen en toleranties van gebogen inbussleutels en garandeert compatibiliteit met inbusschroeven.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal
• Geschikt voor steriele omgevingen, bevestigd door bacteriologische tests
• Kogelkop maakt werken onder een hoek tot 30° mogelijk
• Gemakkelijke toegang tot elke sleutel dankzij het easy lock-systeem
• Compacte houder met handige ophangmogelijkheid
• Lichtgewicht en goed hanteerbare sleutels
• Geschikt voor steriele omgevingen, bevestigd door bacteriologische tests
• Kogelkop maakt werken onder een hoek tot 30° mogelijk
• Gemakkelijke toegang tot elke sleutel dankzij het easy lock-systeem
• Compacte houder met handige ophangmogelijkheid
• Lichtgewicht en goed hanteerbare sleutels
Toepassingen
Deze set inbussleutels is ideaal voor professionals in de industrie, het onderhoud, de auto-industrie, de luchtvaart en de medische sector. Ze zijn bijzonder geschikt voor het vast- en losdraaien van inbusschroeven in vochtige, corrosieve en steriele omgevingen. Dankzij het ergonomische ontwerp en de robuustheid zijn ze perfect voor intensief gebruik op productielijnen, in werkplaatsen, bij technische diensten en bij interventies op locatie. Deze set wordt ook aanbevolen voor omgevingen waar precisie, hygiëne en betrouwbaarheid essentieel zijn, zoals ziekenhuizen of de voedingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 9 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 1,5 ;2 ;2,5 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,51 excl. BTW
/ stuk
€ 38,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden