GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-10MM - H 42 KEL-88 (SE=8ST)

Stiftsleutelset 8-dlg - H 42 KEL-88

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:H 42 KEL-88
Rubix:10018673
Fabrikant:1523988
EAN:4010886815038
GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-10MM - H 42 KEL-88 (SE=8ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-10MM - H 42 KEL-88 (SE=8ST)


De Gedore H 42 KEL-88 stiftsleutelset bestaat uit 8 metrische sleutels voor binnenzeskantschroeven in maten van 2 tot 10 mm. De extra lange uitvoering met kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen en biedt een groter bereik bij het vast- en losdraaien.

Kenmerken:
Deze haakse stiftsleutelset is bedoeld voor het vast- en losdraaien van binnenzeskantschroeven. Dankzij de kogelkoppen kan onder een hoek worden gewerkt wanneer de schroef niet rechtstreeks in de lengterichting toegankelijk is, terwijl de afgeschuinde uiteinden het insteken in het schroefprofiel vergemakkelijken. De extra lengte van de sleutels zorgt voor een groter bereik naar moeilijk toegankelijke bevestigingspunten.
De sleutels zijn vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal 59CrV4 en warmtebehandeld voor een goede slijtvastheid bij herhaald gebruik. De verchroomde afwerking beschermt het oppervlak tegen corrosie. De set wordt geleverd in een blauwe insteekhouder van polyethyleen, waarmee de verschillende maten overzichtelijk kunnen worden opgeborgen en snel kunnen worden herkend.

Specificaties:
• Aantal delen: 8
• Maten van de inbussleutels: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm en 10 mm
• Profiel: binnenzeskant
• Kogelkop: ja
• Uitvoering: extra lang
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 59CrV4
• Oppervlakteafwerking: verchroomd
• Houder: blauwe houder van LDPE-kunststof
• Afmetingen van de set: 230 x 75 x 23 mm
• Gewicht van de set: 0,415 kg

Afmetingen van de meegeleverde sleutels:
• 2 mm: lengte L1 102 mm; lengte L2 18 mm; gewicht 0,004 kg
• 2,5 mm: lengte L1 114,5 mm; lengte L2 20,5 mm; gewicht 0,006 kg
• 3 mm: lengte L1 129 mm; lengte L2 23 mm; gewicht 0,010 kg
• 4 mm: lengte L1 144 mm; lengte L2 29 mm; gewicht 0,019 kg
• 5 mm: lengte L1 165 mm; lengte L2 33 mm; gewicht 0,033 kg
• 6 mm: lengte L1 186 mm; lengte L2 38 mm; gewicht 0,053 kg
• 8 mm: lengte L1 208 mm; lengte L2 44 mm; gewicht 0,103 kg
• 10 mm: lengte L1 234 mm; lengte L2 50 mm; gewicht 0,234 kg
Hexagon Allen key set in holder 8 pcs 2-10 mm In blue plastic holder (LPDE) GEDORE vanadium steel 59CrV4, chromated

Sterke punten

• Maakt werkzaamheden aan schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk dankzij de extra lange uitvoering
• Vergemakkelijkt het werken onder een hoek dankzij de kogelkop
• Draagt bij aan een langere levensduur dankzij het warmtebehandelde chroom-vanadiumstaal 59CrV4
• Maakt het overzichtelijk opbergen en snel herkennen van de verschillende maten mogelijk dankzij de speciale houder
• Combineert gangbare metrische maten in één set

Toepassingen

Deze stiftsleutelset is geschikt voor montage-, assemblage- en reparatiewerkzaamheden waarbij metrische binnenzeskantschroeven moeten worden vast- of losgedraaid. De set kan worden gebruikt voor mechanische apparatuur, productiemachines, transportsystemen en technische installaties, evenals voor het onderhoud van apparatuur met binnenzeskantbevestigingen. De kogelkop is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in diepe of moeilijk bereikbare ruimtes waar de schroefas niet rechtstreeks toegankelijk is. Het maatbereik van 2 tot 10 mm omvat gangbare bevestigingen in mechanische precisieonderdelen en samenstellingen, zoals afdekkingen van elektromotoren, cilindersteunen en flenzen van industriële leidingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Aangepaste tariefcode82054000
€ 39,74 excl. BTW
/ set
€ 48,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden