FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT TORX E10-E24 NSTX.J7 (SET=7ST)

Set van 7 1/2" Torx® krachtdoppen op rek

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSTX.J7
Rubix:10103821
EAN:3148517932586
FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT TORX E10-E24 NSTX.J7 (SET=7ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen7
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT TORX E10-E24 NSTX.J7 (SET=7ST)


Set van 7 1/2" Torx® krachtdoppen op rek
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
- Set van 7 1/2" Torx® krachtdoppen.
Inclusief:
- NSTX: E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24.
- Geleverd op rek (CKS. 97).
Gewicht: 770 g.

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Set van 7 impact-doppen 1/2" Torx®.• Bevat:- NSTX: E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24.• Geleverd op rek (CKS.97).Gewicht: 770 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht763 g
Afmeting verpakking (D x B x H)265x71x42 mm
Gewicht verpakking772 g
Aantal elementen7
Aansluiting1/2 ''
Modelnstx.j7
€ 98,78 excl. BTW
/ set
€ 119,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen