FACOM LANGE INBUSSLEUTEL OGVGRIP SET - 9 PCS 83HGRP.JP9PB
Set van 9 gebogen zeskantige inbussleutels in etui
Zie technische informatieReferenties
Facom:83HGRP.JP9PB
Rubix:A0903781
Fabrikant:83HGRP.JP9PB
EAN:3662424116940



Productdetails : FACOM LANGE INBUSSLEUTEL OGVGRIP SET - 9 PCS 83HGRP.JP9PB
OGV Grip-profiel: perfect voor beschadigde schroeven. Ideaal voor schroeven in goede staat. De OGV Grip-technologie verhoogt de slipbestendigheid en stelt u in staat afgeronde en vastzittende schroeven snel los te draaien zonder terug te moeten vallen op extractieoplossingen.
Sterke punten
Exclusief profiel waarmee het losdraaien van beschadigde binnenzeskantschroeven mogelijk is: verhoogt de grip en verlegt het slippunt bij nieuwe of beschadigde schroeven; Zeskantsleutel van staal met zinkfosfaatbehandeling voor een betere corrosiebestendigheid; Bolvormig uiteinde maakt gebruik onder een hoek van 25° mogelijk; Lasergravering voor eenvoudige, snelle en permanente identificatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 9 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |
| Materiaal | staal s2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,18 excl. BTW
/ stuk
€ 64,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
