BAHCO STIFTSLEUTELSET TORX PLUS 8D BE-7675
Set haakse schroevendraaiers, 8-delig, Torx Plus, gebrunneerd, lang
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-7675
Rubix:A0696962
EAN:7314150123896

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET TORX PLUS 8D BE-7675
Haakse stiftsleutelset, 8-delig, lange uitvoering, gebruineerd, voor Torx Plus schroeven. Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden. Maataanduiding op het etui, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ip9;ip10;ip15;ip20;ip25;ip27;ip30;ip40 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,97 excl. BTW
/ stuk
€ 58,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
