FAG 23044 BE/XL/K/W209B/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch lager op 2 rijen rollen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:23044-K-MB-W209B-C4
FAG:23044-BE-XL-K-W209B-C4
Rubix:A0474603
Fabrikant:0617179750040
EAN:4012802351910

Documenten
Productdetails : FAG 23044 BE/XL/K/W209B/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 230. . -E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Dit tonlager van FAG behoort tot de familie van zelfinstellende lagers, die ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen en uitlijnfouten te compenseren. Het biedt een betrouwbare oplossing voor veeleisende montages, dankzij het vermogen om zowel hoge radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te vangen. Dit model is open van ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen, en is voorzien van een kooi van staalplaat. De robuuste constructie, in combinatie met de X-life technologie, garandeert stabiele, duurzame prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager heeft een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor er een gelijkmatige verdeling van de belastingen is. De conische boring van 1:12 maakt het gemakkelijk om het lager op een as via een spanhuls of een klemring te monteren en garandeert een nauwkeurige passing. De kooi van staalplaat is zowel licht als stevig, bevordert de stevigheid van de rollende elementen en beperkt mechanische belastingen. De W209B thermische behandeling op de binnenring versterkt de weerstand van het onderdeel tegen slijtage, vastlopen en cyclische belastingen. Dankzij de C4 radiale speling biedt het een betere tolerantie voor temperatuurschommelingen, waardoor het compatibel is met hoge bedrijfstoerentallen. Tot slot verbetert de X-life technologie de kwaliteit van de contactoppervlakken, vermindert deze de interne wrijving en verlengt deze de levensduur van het product.
Onderhoud:
Dit product heeft geen geïntegreerde smering. Afhankelijk van de toepassing moet de gebruiker voor smering zorgen. Het kan worden gesmeerd met vet of olie, op basis van de bedrijfsomstandigheden. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring maken nasmering snel en eenvoudig, zonder demontage. In stoffige of vochtige omgevingen wordt regelmatig nasmeren aanbevolen om ophoping van deeltjes te voorkomen. De X-life technologie vergemakkelijkt de circulatie van het smeermiddel en vermindert de warmteontwikkeling. Hierdoor blijft de bedrijfstemperatuur stabiel. Dit lager kan presteren in een temperatuurbereik van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Bij de montage moet bijzondere aandacht worden besteed aan het schoonhouden om voortijdige beschadiging te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwd afdichtingssysteem. Deze configuratie maakt directe toegang tot de rollende elementen mogelijk, wat de inspectie en nasmering vereenvoudigt. Het product wordt echter meer blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Om een optimale levensduur te garanderen, is het essentieel om een schone omgeving te handhaven of een beschermkap te installeren. In omgevingen die sterk zijn blootgesteld aan vervuilende stoffen, is het toevoegen van een extern beschermingssysteem sterk aan te raden. Dit type open ontwerp is ideaal voor toepassingen waar toegankelijkheid en regelmatig onderhoud een prioriteit zijn.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep dat in 1883 werd opgericht en gespecialiseerd is in lageroplossingen en bewegingstechnologieën. Met meer dan 1.200 actieve octrooien onderscheidt het merk zich door zijn innovatieve aanpak. FAG is actief in de industrie, de energiesector en de auto-industrie en biedt duurzame, nauwkeurige en krachtige producten die de betrouwbaarheid en operationele efficiëntie bevorderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan;
- Compenseert actief voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as tijdens gebruik;
- Kooi van staalplaat voor robuustheid, lichtheid en verbeterde stabiliteit;
- X-life technologie vermindert wrijving en verlengt de levensduur;
- W209B-behandeling voor verbeterde weerstand tegen slijtage, vastlopen en cyclische belastingen;
- C4 radiale speling voor grotere tolerantie voor thermische variaties;
- BE-ontwerp voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen;
- Conische boring voor eenvoudige afstelling van de interne speling;
- Uitgebreid temperatuurbereik tot +200 °C met geschikte smering.
Toepassingen:
Dit zelfinstellende lager is ideaal voor machines die werken onder gecombineerde belastingen en zware omstandigheden. Het past perfect in industriële tandwielkasten, rol- of hamermolens en walserijrollen. Dit lager is ook te vinden in transportbanden die onderhevig zijn aan belastingsvariaties. Het wordt ook gebruikt in zware apparatuur zoals werktuigmachines, turbines, alternatoren en generatoren. Het open, robuuste ontwerp maakt dit product bijzonder geschikt voor de staal-, mijnbouw-, energie- en materiaalverwerkingssector.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager heeft een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor er een gelijkmatige verdeling van de belastingen is. De conische boring van 1:12 maakt het gemakkelijk om het lager op een as via een spanhuls of een klemring te monteren en garandeert een nauwkeurige passing. De kooi van staalplaat is zowel licht als stevig, bevordert de stevigheid van de rollende elementen en beperkt mechanische belastingen. De W209B thermische behandeling op de binnenring versterkt de weerstand van het onderdeel tegen slijtage, vastlopen en cyclische belastingen. Dankzij de C4 radiale speling biedt het een betere tolerantie voor temperatuurschommelingen, waardoor het compatibel is met hoge bedrijfstoerentallen. Tot slot verbetert de X-life technologie de kwaliteit van de contactoppervlakken, vermindert deze de interne wrijving en verlengt deze de levensduur van het product.
Onderhoud:
Dit product heeft geen geïntegreerde smering. Afhankelijk van de toepassing moet de gebruiker voor smering zorgen. Het kan worden gesmeerd met vet of olie, op basis van de bedrijfsomstandigheden. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring maken nasmering snel en eenvoudig, zonder demontage. In stoffige of vochtige omgevingen wordt regelmatig nasmeren aanbevolen om ophoping van deeltjes te voorkomen. De X-life technologie vergemakkelijkt de circulatie van het smeermiddel en vermindert de warmteontwikkeling. Hierdoor blijft de bedrijfstemperatuur stabiel. Dit lager kan presteren in een temperatuurbereik van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Bij de montage moet bijzondere aandacht worden besteed aan het schoonhouden om voortijdige beschadiging te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwd afdichtingssysteem. Deze configuratie maakt directe toegang tot de rollende elementen mogelijk, wat de inspectie en nasmering vereenvoudigt. Het product wordt echter meer blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Om een optimale levensduur te garanderen, is het essentieel om een schone omgeving te handhaven of een beschermkap te installeren. In omgevingen die sterk zijn blootgesteld aan vervuilende stoffen, is het toevoegen van een extern beschermingssysteem sterk aan te raden. Dit type open ontwerp is ideaal voor toepassingen waar toegankelijkheid en regelmatig onderhoud een prioriteit zijn.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep dat in 1883 werd opgericht en gespecialiseerd is in lageroplossingen en bewegingstechnologieën. Met meer dan 1.200 actieve octrooien onderscheidt het merk zich door zijn innovatieve aanpak. FAG is actief in de industrie, de energiesector en de auto-industrie en biedt duurzame, nauwkeurige en krachtige producten die de betrouwbaarheid en operationele efficiëntie bevorderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan;
- Compenseert actief voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as tijdens gebruik;
- Kooi van staalplaat voor robuustheid, lichtheid en verbeterde stabiliteit;
- X-life technologie vermindert wrijving en verlengt de levensduur;
- W209B-behandeling voor verbeterde weerstand tegen slijtage, vastlopen en cyclische belastingen;
- C4 radiale speling voor grotere tolerantie voor thermische variaties;
- BE-ontwerp voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen;
- Conische boring voor eenvoudige afstelling van de interne speling;
- Uitgebreid temperatuurbereik tot +200 °C met geschikte smering.
Toepassingen:
Dit zelfinstellende lager is ideaal voor machines die werken onder gecombineerde belastingen en zware omstandigheden. Het past perfect in industriële tandwielkasten, rol- of hamermolens en walserijrollen. Dit lager is ook te vinden in transportbanden die onderhevig zijn aan belastingsvariaties. Het wordt ook gebruikt in zware apparatuur zoals werktuigmachines, turbines, alternatoren en generatoren. Het open, robuuste ontwerp maakt dit product bijzonder geschikt voor de staal-, mijnbouw-, energie- en materiaalverwerkingssector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27800 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1260000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.931,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5.967,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen