SKF 22336 CC/JA/W33/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22336 CCJA/W33VA405
Rubix:03048046
Fabrikant:35448
EAN:7316570130362
SKF 22336 CC/JA/W33/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter380 mm
Breedte126 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22336 CC/JA/W33/VA405 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is een mechanisch onderdeel dat ontworpen is voor toepassingen met trillingen. Het kan aanzienlijk hogere versnellingen verdragen dan overeenkomstige standaardlagers. Dankzij de tweerijige constructie verdeelt het belastingen gelijkmatig en past het zich aan aan uitlijnfouten. Dit lager is ook ontworpen met twee plaatmetalen kooien, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. Het heeft ook een ringvormige groef en drie smeergaten, waardoor het onderhoud en de verspreiding van het smeermiddel worden geoptimaliseerd.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager voor toepassingen met trillingen is bijzonder robuust en is bestand tegen zeer hoge belastingen, toerentallen, versnellingen en centrifugaalkrachten. Het heeft een cilindrische boring die een gemakkelijke directe asmontage mogelijk maakt. Het CC-inwendige ontwerp, met twee kooien van plaatmetaal en de schouderloze binnenring, zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollen en een goede verdeling van de belastingen. De C4 verhoogde radiale interne speling en het open ontwerp verminderen de interne wrijving. Dit maakt het gemakkelijker om bij hoge toerentallen te presteren, terwijl de warmteontwikkeling wordt beperkt en thermische uitzettingen beter wordt opgevangen.

Onderhoud:
Dit tweerijige tonager moet regelmatig worden nagesmeerd om goed te blijven presteren. Daarom is het voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring om het aanbrengen van smeermiddel te vergemakkelijken. De frequentie van dit onderhoud is sterk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals snelheid, temperatuur en mate van blootstelling aan verontreinigingen. Regelmatig gebruik van een geschikt smeermiddel vermindert niet alleen wrijving en slijtage, maar helpt ook bij het afvoeren van eventuele verontreinigingen. De gebruikstemperatuur kan oplopen tot 200 °C bij de ringen, maar de keuze van het smeermiddel is van cruciaal belang om in deze extreme omstandigheden te kunnen werken.

Afdichting:
Dit open lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit biedt een lage weerstand voor het lager en maakt een snelle visuele inspectie mogelijk, maar maakt het vatbaarder voor verontreinigingen. Om de risico's van stof of vocht te beperken, is het noodzakelijk om de omgeving rond het lager schoon te houden.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en het waarborgen van de prestaties van roterende apparatuur. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, maakindustrie, voedselverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor lagers in toepassingen met trilling;
- Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Zelfinstellend, ideaal voor uitlijnfouten of doorbuiging van de as;
- C4 radiale speling voor verbeterde thermische tolerantie en minder warmteontwikkeling;
- Kooien van plaatmetaal zorgen voor een goede slijtvastheid;
- Kan presteren op hoge snelheid dankzij de afwezigheid van afdichtingen en het open ontwerp.

Toepassingen:
Dit tonlager is ontworpen om te voldoen aan de strenge mechanische eisen van trillende toepassingen, zoals trilwalsen, zaagframes of trilzeven. Dit type lager wordt ook vaak gebruikt in liften, machines in de textiel- en voedingsverwerkingsindustrie en in kranen. Daarnaast komt het voor in zware industriële installaties zoals brekers, transportbanden of reductoren. Dankzij de robuustheid en stabiliteit wordt het veel toegepast in sectoren zoals de cementindustrie, metaalproductie, papierindustrie en mijnbouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)126x380x380 mm
Logistiek gewicht68400 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter380 mm
Breedte126 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1300 rpm
Grenstoerental1700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2450 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2077 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 4.190,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5.070,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen