FAG 23164 BEA/XL/K/MB1/T52BW TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch lager op 2 rijen rollen
Zie technische informatieReferenties
FAG:23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Rubix:03035727
Fabrikant:0797767520000
EAN:4047643150101

Productdetails : FAG 23164 BEA/XL/K/MB1/T52BW TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 buitenribben met ribring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160000 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 176 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 158,04 kg |
| Referentietoerental | 650 rpm |
| Grenstoerental | 1170 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3800000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.811,61 excl. BTW
/ stuk
€ 13.082,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
