FAG 23248 BE/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferisch rollager op 2 rijen rollen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:23248-B-MB-C3
FAG:23248-BE-XL-C3
Rubix:03181163
Fabrikant:0662831320030
EAN:4012802548396
FAG 23248 BE/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23248 BE/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Het ontwerp van het sferische rollager biedt een aantal kenmerken die essentieel zijn voor veel toepassingen. Deze lagers hebben twee rijen tonvormige rollen die een gebogen loopbaan in de buitenring delen en twee binnenringloopbanen die onder een hoek ten opzichte van de lageras staan. Het middelpunt van de kromming van de buitenring is de lageras. Dit geeft het sferische rollager een zelfuitlijnend vermogen en het vermogen om zware radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen op te vangen. Lagers zijn verkrijgbaar met een parallelle boring of een conische boring voor eenvoudige montage op een as of huls met een overeenkomstige conus. In sommige maten zijn ook afgedichte varianten verkrijgbaar.

Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen.
Met de X-life technologie, C3 radiale speling, kooi van staalplaat en cilindrische boring biedt dit tonlager van FAG een stabiele werking, zelfs bij uitlijnfouten en doorbuigingen van de as.

Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen sferische rollen in een lichtgewicht, slijtvaste kooi van staalplaat. Deze is ontworpen om hoge, constante toerentallen te kunnen weerstaan. De cilindrische boring maakt een directe montage mogelijk op een bewerkte as. De C3 verhoogde radiale speling biedt meer tolerantie voor thermische uitzettingen en voorkomt oververhitting. De constructie met een zwevende centrale rand verbetert de krachtoverbrenging en waarborgt dynamische stabiliteit. Dankzij de X-life technologie worden interne wrijvingen verminderd, neemt de dynamische belastingscapaciteit toe en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd ten opzichte van standaardmodellen.

Onderhoud:
Dit tonlager heeft een open ontwerp en beschikt over drie smeergaten en een smeergroef in de buitenring, wat nasmering tijdens bedrijf mogelijk maakt. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevordert de afvoer van verontreinigingen. Regelmatig nasmeren is essentieel, vooral in vervuilde omgevingen. Het smeermiddel moet afgestemd zijn op de thermische omstandigheden, met werktemperaturen tot +200 °C.

Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit verlaagt de wrijving, bevordert de warmteafvoer en maakt visuele inspectie en onderhoud eenvoudiger. Dit lager is echter gevoeliger voor stof, vocht en vaste deeltjes. Zorgvuldig en frequent nasmeren is daarom noodzakelijk om de levensduur van het lager te garanderen. Deze constructie zonder ingebouwde afdichting moet worden gecompenseerd door een gecontroleerde gebruiksomgeving of een geschikt extern afdichtingssysteem.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, gespecialiseerd in de productie van precisielagers en -componenten voor de zware industrie. Al meer dan 130 jaar innoveert het bedrijf om betrouwbare, duurzame technische oplossingen aan te bieden. FAG staat bekend om zijn prestaties en kwaliteit en levert in meer dan 50 landen lagers die voldoen aan de hoogste eisen van de moderne industrie.

Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren;
- X-life technologie voor langere levensduur en optimale werking;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en nasmering;
- Stalen kooi met hoge weerstand bij continue rotatie;
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage;
- Gebruikstemperatuur tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).

Toepassingen:
Dit tonlager is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen. Het is ideaal voor tandwielkasten met hoog koppel, breekinstallaties, transportrollen en walsen. Het is ook geschikt voor grote werktuigmachines en energieopwekkingssystemen. Het is ideaal voor omgevingen met gecombineerde belastingen en hoge, constante toerentallen en biedt stabiele prestaties, zelfs bij lichte uitlijnfouten.

Sterke punten

Door het zelfuitlijnende vermogen kan een verkeerde uitlijning worden opgevangen.

Geschikt voor zware radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen.

Geschikt voor gebruik onder zware schokbelastingen.

Er zijn varianten verkrijgbaar, waaronder afgedichte lagers en lagers voor trillende toepassingen.

Een breed scala aan accessoires, waaronder montagehulzen, borgmoeren en behuizingen, biedt een kosteneffectieve oplossing voor vele toepassingen.

Toepassingen

Industriële ventilatoren
Bouwmachines
Trilzeven
Mijnbouwmachines
Papiermachines
Hoofdas van windturbines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105600 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte160 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental770 rpm
Grenstoerental1500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4000000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2850000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 6.838,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8.274,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen