Referenties
Vervangen ref.:24184-B
FAG:24184-BE-XL
Rubix:03035933
Fabrikant:0824382500000
EAN:4054369251203

Productdetails : FAG 24184 B TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG biedt een krachtige oplossing voor industriële toepassingen. Dit mechanische onderdeel is ontworpen om zware belastingen te ondersteunen en garandeert betrouwbaarheid en een lange levensduur. Dankzij het zelfinstellende vermogen is het bijzonder geschikt voor zware omstandigheden, waarbij het uitlijnfouten en doorbuigingen van de as compenseert.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het robuuste ontwerp met twee rijen rollen. Deze constructie biedt een uitstekende zelfinstellende capaciteit en absorbeert effectief hoekige uitlijnfouten tussen de as en het lagerhuis. Het BE-ontwerp met een zwevende centrale rand op de binnenring maakt het mogelijk om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Dit is ideaal voor een precieze axiale geleiding bij gecombineerde krachten. De kooi van staalplaat zorgt voor goede stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De geïntegreerde X-life technologie verbetert de interne geometrie en de kwaliteit van de oppervlakken, wat wrijving en warmteontwikkeling vermindert en een geoptimaliseerde werking garandeert. De cilindrische boring vereenvoudigt de directe, gestandaardiseerde montage op de as.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het smeersysteem. De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring zorgen voor efficiënte nasmering tijdens bedrijf. Het is essentieel om de omgeving schoon te houden bij montage en onderhoud. Regelmatige smering wordt aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen, om onzuiverheden af te voeren en optimale prestaties te behouden. De keuze van het smeermiddel (vet of olie) moet afgestemd zijn op temperatuur- en bedrijfsomstandigheden. De gebruikstemperatuur is grotendeels afhankelijk van het gekozen smeermiddel, aangezien de stalen constructie goed bestand is tegen warmte.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen bevat. Daardoor is het gevoeliger voor het binnendringen van externe verontreinigingen zoals stof, vaste deeltjes of vocht. Voor zware omgevingen kan een externe bescherming noodzakelijk zijn. De afwezigheid van afdichtingen vermindert echter de interne wrijving en verbetert de warmteafvoer. Hierdoor kunnen hogere toerentallen worden bereikt dan bij afgedichte versies.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk van de Schaeffler groep, dat al meer dan een eeuw een pionier is op het gebied van lagers. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid en innoveert voortdurend, met onder andere de X-life technologie. FAG biedt uiterst precieze oplossingen voor vele industriële sectoren en draagt bij aan de efficiëntie en duurzaamheid van mechanische apparatuur wereldwijd.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Zelfinstellend: compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, waardoor slijtage wordt verminderd;
- X-life technologie: biedt een langere levensduur en betere prestaties in vergelijking met standaardlagers;
- Vereenvoudigd onderhoud: open ontwerp en ingebouwd nasmeersysteem voor eenvoudig onderhoud;
- Geschikt voor hoge toerentallen: lage interne wrijving dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de stalen kooi;
- FAG-betrouwbaarheid: profiteert van de expertise en kwaliteit van een toonaangevend merk;
- Standaardmontage: cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage op de as.
Toepassingen:
Dit type tonlager is ideaal voor industriële toepassingen met zware belastingen en uitlijningsrisico's. Het wordt vaak gebruikt in industriële tandwielkasten, brekers, maalinstallaties en trilzeven. Het is ook geschikt voor zwaarbelaste transportbanden, papiermachines en apparatuur voor de staal- en mijnbouwindustrie. Dankzij de robuustheid is het perfect voor lagerhuizen in energieopwekkingsinstallaties zoals turbines en generatoren.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het robuuste ontwerp met twee rijen rollen. Deze constructie biedt een uitstekende zelfinstellende capaciteit en absorbeert effectief hoekige uitlijnfouten tussen de as en het lagerhuis. Het BE-ontwerp met een zwevende centrale rand op de binnenring maakt het mogelijk om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Dit is ideaal voor een precieze axiale geleiding bij gecombineerde krachten. De kooi van staalplaat zorgt voor goede stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De geïntegreerde X-life technologie verbetert de interne geometrie en de kwaliteit van de oppervlakken, wat wrijving en warmteontwikkeling vermindert en een geoptimaliseerde werking garandeert. De cilindrische boring vereenvoudigt de directe, gestandaardiseerde montage op de as.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het smeersysteem. De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring zorgen voor efficiënte nasmering tijdens bedrijf. Het is essentieel om de omgeving schoon te houden bij montage en onderhoud. Regelmatige smering wordt aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen, om onzuiverheden af te voeren en optimale prestaties te behouden. De keuze van het smeermiddel (vet of olie) moet afgestemd zijn op temperatuur- en bedrijfsomstandigheden. De gebruikstemperatuur is grotendeels afhankelijk van het gekozen smeermiddel, aangezien de stalen constructie goed bestand is tegen warmte.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen bevat. Daardoor is het gevoeliger voor het binnendringen van externe verontreinigingen zoals stof, vaste deeltjes of vocht. Voor zware omgevingen kan een externe bescherming noodzakelijk zijn. De afwezigheid van afdichtingen vermindert echter de interne wrijving en verbetert de warmteafvoer. Hierdoor kunnen hogere toerentallen worden bereikt dan bij afgedichte versies.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk van de Schaeffler groep, dat al meer dan een eeuw een pionier is op het gebied van lagers. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid en innoveert voortdurend, met onder andere de X-life technologie. FAG biedt uiterst precieze oplossingen voor vele industriële sectoren en draagt bij aan de efficiëntie en duurzaamheid van mechanische apparatuur wereldwijd.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Zelfinstellend: compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, waardoor slijtage wordt verminderd;
- X-life technologie: biedt een langere levensduur en betere prestaties in vergelijking met standaardlagers;
- Vereenvoudigd onderhoud: open ontwerp en ingebouwd nasmeersysteem voor eenvoudig onderhoud;
- Geschikt voor hoge toerentallen: lage interne wrijving dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de stalen kooi;
- FAG-betrouwbaarheid: profiteert van de expertise en kwaliteit van een toonaangevend merk;
- Standaardmontage: cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage op de as.
Toepassingen:
Dit type tonlager is ideaal voor industriële toepassingen met zware belastingen en uitlijningsrisico's. Het wordt vaak gebruikt in industriële tandwielkasten, brekers, maalinstallaties en trilzeven. Het is ook geschikt voor zwaarbelaste transportbanden, papiermachines en apparatuur voor de staal- en mijnbouwindustrie. Dankzij de robuustheid is het perfect voor lagerhuizen in energieopwekkingsinstallaties zoals turbines en generatoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 436700 g |
| Binnendiameter | 420 mm |
| Buitendiameter | 700 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 435 kg |
| Referentietoerental | 270 rpm |
| Grenstoerental | 720 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7400000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38.015,34 excl. BTW
/ stuk
€ 45.998,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
