Referenties
FAG:22338-BEA-XL-MA1-T41A
Rubix:A0692785
Fabrikant:0819802300000
EAN:4047643322294

Productdetails : FAG 22338 BEA/XL/MA1/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Dit FAG-sferische rollager biedt een ideale oplossing voor het dragen van hoge belastingen en het compenseren van uitlijningsfouten. Dankzij de dubbele rij rollen combineert het robuustheid, zelfuitlijning en uitstekende trillingsbestendigheid. Dit open, afdichtingsloze ontwerp bevat een massieve messing kooi die door de buitenring wordt geleid, wat zorgt voor een uitstekende mechanische stabiliteit.
Kenmerken:
Dit zelfuitlijnende lager is ontworpen voor intensieve toepassingen waarbij de radiale en axiale belastingen aanzienlijk zijn. Het is gebaseerd op een BEA-ontwerp, d.w.z. een architectuur met een zwevende centrale schouder en twee stijve zijschouders, waardoor een betere uitlijning van de rollen en een evenwichtige verdeling van de belasting mogelijk is. De X-life-technologie garandeert een langere levensduur, minder slijtage en een verbeterde efficiëntie onder belasting. Dankzij de radiale speling C4 en de massief messing kooi is het bestand tegen thermische uitzetting en dynamische belastingen. Het is speciaal ontworpen voor trillende toepassingen (T41A) en biedt een verbeterde interne spelingcontrole, verbeterde dimensionale stabiliteit en optimale weerstand tegen herhaalde belasting. Het vermogen om op hoge snelheden te werken, zelfs in aanwezigheid van trillingen, maakt het tot het referentielager voor veeleisende omgevingen. De aanwezigheid van drie smeergaten en een groef in de buitenring maakt directe nasmering tijdens het gebruik mogelijk.
Onderhoud:
Dit lager heeft een open ontwerp dat visuele inspectie en onderhoud vergemakkelijkt. Het is ook voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en een efficiënte afvoer van deeltjes. Het moet regelmatig worden gesmeerd, aangepast aan de bedrijfsomstandigheden. De massief messing kooi behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 200 °C, dus er moet een smeermiddel worden gebruikt dat compatibel is met deze temperaturen. Het kan naar behoefte worden gesmeerd met vet of olie. In vervuilde omgevingen is het raadzaam om met korte tussenpozen kleine hoeveelheden vet te injecteren om oververhitting te voorkomen en onzuiverheden af te voeren.
Afdichting:
Dit model heeft geen geïntegreerde afdichtingen: het is dus een open lager. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en het nasmeren, maar maakt het kwetsbaar voor verontreinigingen zoals stof of vocht. Dit type ontwerp vereist extra voorzorgsmaatregelen tijdens de montage en het onderhoud, waaronder een strikte hygiëne van de werkomgeving. Door het ontbreken van een geïntegreerde afdichting kan het gedrag van het lager tijdens het gebruik ook beter worden gecontroleerd.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group, een wereldwijde speler op het gebied van lagers en bewegingsoplossingen. FAG, opgericht in 1883, staat bekend om zijn innovatievermogen en de kwaliteit van zijn producten. Het bedrijf is actief in de industrie, de automobielsector, de lucht- en ruimtevaart en vele andere sectoren. Met meer dan 80.000 medewerkers wereldwijd ontwikkelt Schaeffler duurzame, hoogwaardige oplossingen.
Belangrijkste voordelen:
- Uitstekend bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen, zelfs in veeleisende omgevingen;
- Actieve compensatie van asuitlijningsfouten en doorbuigingen tot 0,15°;
- X-life-serie: langere levensduur, minder slijtage, verbeterde energie-efficiëntie ;
- Zeer goede stabiliteit bij hoge snelheden en onder constante trillingen dankzij messing kooi ;
- Ontworpen voor trillende toepassingen ;
- Eenvoudig onderhoud dankzij open ontwerp en geïntegreerde nasmeerinrichtingen ;
- Breed temperatuurbereik met stabiel gedrag, zelfs bij +200 °C ;
- Directe asmontage met cilindrische boring : betrouwbare, kruipvrije montage.
Toepassingen:
Dit dubbelrijige rollager is ontworpen voor apparatuur die onderhevig is aan intense dynamische belasting. Het wordt gebruikt in trilzeven, trilmotoren, zeefmachines, walsmachines en trilbakken. Het is ook geschikt voor industriële machines zoals verdichters, reciprozaagmachines, beton- of mineraalverwerkingsinstallaties. Het ontwerp is zeer goed bestand tegen schokken, continue trillingen en dynamische uitlijningsfouten, waardoor het bij uitstek geschikt is voor zware industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit zelfuitlijnende lager is ontworpen voor intensieve toepassingen waarbij de radiale en axiale belastingen aanzienlijk zijn. Het is gebaseerd op een BEA-ontwerp, d.w.z. een architectuur met een zwevende centrale schouder en twee stijve zijschouders, waardoor een betere uitlijning van de rollen en een evenwichtige verdeling van de belasting mogelijk is. De X-life-technologie garandeert een langere levensduur, minder slijtage en een verbeterde efficiëntie onder belasting. Dankzij de radiale speling C4 en de massief messing kooi is het bestand tegen thermische uitzetting en dynamische belastingen. Het is speciaal ontworpen voor trillende toepassingen (T41A) en biedt een verbeterde interne spelingcontrole, verbeterde dimensionale stabiliteit en optimale weerstand tegen herhaalde belasting. Het vermogen om op hoge snelheden te werken, zelfs in aanwezigheid van trillingen, maakt het tot het referentielager voor veeleisende omgevingen. De aanwezigheid van drie smeergaten en een groef in de buitenring maakt directe nasmering tijdens het gebruik mogelijk.
Onderhoud:
Dit lager heeft een open ontwerp dat visuele inspectie en onderhoud vergemakkelijkt. Het is ook voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en een efficiënte afvoer van deeltjes. Het moet regelmatig worden gesmeerd, aangepast aan de bedrijfsomstandigheden. De massief messing kooi behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 200 °C, dus er moet een smeermiddel worden gebruikt dat compatibel is met deze temperaturen. Het kan naar behoefte worden gesmeerd met vet of olie. In vervuilde omgevingen is het raadzaam om met korte tussenpozen kleine hoeveelheden vet te injecteren om oververhitting te voorkomen en onzuiverheden af te voeren.
Afdichting:
Dit model heeft geen geïntegreerde afdichtingen: het is dus een open lager. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en het nasmeren, maar maakt het kwetsbaar voor verontreinigingen zoals stof of vocht. Dit type ontwerp vereist extra voorzorgsmaatregelen tijdens de montage en het onderhoud, waaronder een strikte hygiëne van de werkomgeving. Door het ontbreken van een geïntegreerde afdichting kan het gedrag van het lager tijdens het gebruik ook beter worden gecontroleerd.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group, een wereldwijde speler op het gebied van lagers en bewegingsoplossingen. FAG, opgericht in 1883, staat bekend om zijn innovatievermogen en de kwaliteit van zijn producten. Het bedrijf is actief in de industrie, de automobielsector, de lucht- en ruimtevaart en vele andere sectoren. Met meer dan 80.000 medewerkers wereldwijd ontwikkelt Schaeffler duurzame, hoogwaardige oplossingen.
Belangrijkste voordelen:
- Uitstekend bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen, zelfs in veeleisende omgevingen;
- Actieve compensatie van asuitlijningsfouten en doorbuigingen tot 0,15°;
- X-life-serie: langere levensduur, minder slijtage, verbeterde energie-efficiëntie ;
- Zeer goede stabiliteit bij hoge snelheden en onder constante trillingen dankzij messing kooi ;
- Ontworpen voor trillende toepassingen ;
- Eenvoudig onderhoud dankzij open ontwerp en geïntegreerde nasmeerinrichtingen ;
- Breed temperatuurbereik met stabiel gedrag, zelfs bij +200 °C ;
- Directe asmontage met cilindrische boring : betrouwbare, kruipvrije montage.
Toepassingen:
Dit dubbelrijige rollager is ontworpen voor apparatuur die onderhevig is aan intense dynamische belasting. Het wordt gebruikt in trilzeven, trilmotoren, zeefmachines, walsmachines en trilbakken. Het is ook geschikt voor industriële machines zoals verdichters, reciprozaagmachines, beton- of mineraalverwerkingsinstallaties. Het ontwerp is zeer goed bestand tegen schokken, continue trillingen en dynamische uitlijningsfouten, waardoor het bij uitstek geschikt is voor zware industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87000 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 132 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.658,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11.686,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen