FAG 22328 E1A/XL/MA/T41A TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:22328-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:A0282394
Fabrikant:0190223010000
EAN:4026677850225
FAG 22328 E1A/XL/MA/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22328 E1A/XL/MA/T41A TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager van FAG is ontworpen voor toepassingen met intense trillingen. De open constructie met twee massieve messing kooien, geleid door de buitenring, garandeert een uitstekende bestendigheid tegen schokken en dynamische belastingen.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen biedt een uitzonderlijke capaciteit om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het ontwerp zonder centrale schouders zorgt voor een betere verdeling van de belastingen, terwijl de twee zijschouders voor een versterkte axiale geleiding zorgen. De C4 radiale speling verbetert de tolerantie ten opzichte van thermische uitzettingen en wisselende belastingen. De messing kooien garanderen een opmerkelijke mechanische stabiliteit, zelfs bij voortdurende trillingen. De T41A-uitvoering is speciaal ontworpen voor trillende omgevingen zoals zeven, vibrerende motoren en zeefinstallaties, met geoptimaliseerde interne speling, versterkte geleiding en nauwkeurige regeling van interne belastingen, waardoor microslip wordt beperkt en de weerstand tegen slijtage en trillingsmoeheid wordt verhoogd.

Onderhoud:
Dit lager is voorzien van een efficiënt nasmeersysteem met drie smeergaten en een ringvormige groef op de buitenring. Het is essentieel om tijdens het gebruik een constante smering te handhaven, met name door met korte tussenpozen kleine hoeveelheden vet in te spuiten. Deze aanpak voorkomt oververhitting en bevordert de afvoer van onzuiverheden.

Afdichting:
Dit model heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Dit bevordert de warmteafvoer en vergemakkelijkt het onderhoud, maar maakt het lager kwetsbaar voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het schoonhouden van het lagerhuis en de kwaliteit van het gebruikte smeermiddel.

Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met zijn ongeëvenaarde expertise en voortdurende streven naar innovatie biedt FAG een uitgebreid scala aan oplossingen die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de industrie.

Belangrijkste Voordelen:
- C4 radiale speling voor extreme trillingsomstandigheden
- Robuuste messing kooien, geleid door de buitenring
- Specifiek T41A-ontwerp voor vibrerende machines
- Hoge weerstand tegen slijtage en microslip
- Geoptimaliseerde nasmering tijdens het gebruik
- Compatibel met antitrillingssmeermiddelen
- Uitstekende weerstand tegen gecombineerde belastingen en hoge temperaturen

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor trilzeven, trilmotoren, zeefmachines, triltafels, triltrechters, verdichters en trilwalsen. Het is ontworpen om bestand te zijn tegen zeer hoge radiale versnellingen, gecombineerde belastingen en asvervormingen in sectoren zoals mijnbouw, de betonindustrie, de bouw en mineraalverwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34600 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte102 mm
Type lagerspelingc4
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental1660 rpm
Grenstoerental2420 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1460000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.966,31 excl. BTW
/ stuk
3.589,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen