Referenties
FAG:22356-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0807375
Fabrikant:0833313010030
EAN:4054364349011

Productdetails : FAG 22356 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollager 223..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 222200 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 580 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 670 rpm |
| Grenstoerental | 1280 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5300000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4150000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.519,81 excl. BTW
/ stuk
€ 22.408,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen
