Referenties
FAG:22315-E1-XL-C2
Rubix:A0596376
Fabrikant:0190007230020
EAN:4026677867087

Productdetails : FAG 22315 E1/XL/C2 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG is ontworpen voor industriële toepassingen die robuustheid, precisie en duurzaamheid vereisen. De kooi van staalplaat en het open ontwerp combineeren zelfinstellend vermogen met een hoge weerstand tegen gecombineerde belastingen.
Kenmerken:
Dit tonlager met twee rijen symmetrische rollen biedt effectieve compensatie voor uitlijnfouten en een gelijkmatige verdeling van de belastingen. Het ontwerp zonder centrale schouders zorgt voor een hoge radiale belastingscapaciteit. De kooi van staalplaat garandeert een effectieve dynamische werking bij matige tot hoge toerentallen. De C2 radiale speling, die lager is dan standaard, staat garant voor een nauwkeurige passing en een hoge dimensionale stabiliteit, maar vereist een rigoureus thermisch beheer om interne oververhitting te voorkomen. De afwerking van interne oppervlakken, verbeterd met de X-life technologie, helpt bij het beperken van wrijving en het verbeteren van de algehele efficiëntie.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om eenvoudig nagesmeerd te worden dankzij drie smeergaten en de ringvormige groef in de buitenring. Periodiek onderhoud is noodzakelijk, vooral in verontreinigde omgevingen, om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. De C2 verlaagde radiale speling vereist een nauwkeurige controle van de smering en de interne temperaturen om oververhitting te voorkomen.
Afdichting:
Het open ontwerp van dit lager betekent dat het geen afdichtingen bevat. Het zorgt voor een efficiënte warmteafvoer en gemakkelijke visuele inspectie, maar blijft kwetsbaar voor het binnendringen van stof, vloeistoffen of andere verontreinigingen. Het is daarom essentieel om externe bescherming of een schone omgeving te bieden om voortijdige slijtage te beperken. Regelmatige nasmering helpt om onzuiverheden af te voeren en de prestaties op peil te houden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een voortdurende inzet voor innovatie biedt FAG een uitgebreid scala aan oplossingen voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Verlaagde radiale speling (C2) voor een nauwkeurige passing
- X-life technologie: langere levensduur en minder wrijving
- E1-ontwerp: betere verdeling van de belastingen
- Kooi van staalplaat: dynamische sterkte en lage inertie
- Directe nasmering zonder demontage
- Compatibel met matige tot hoge toerentallen
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor middelgrote mechanische reductoren, industriële ventilatoren, standaardpompen, transportbanden of secundaire assen in productiemachines. Het is bij uitstek geschikt voor hanteringswerkzaamheden, algemene machinebouw, materiaalverwerking en landbouwtoepassingen.
Kenmerken:
Dit tonlager met twee rijen symmetrische rollen biedt effectieve compensatie voor uitlijnfouten en een gelijkmatige verdeling van de belastingen. Het ontwerp zonder centrale schouders zorgt voor een hoge radiale belastingscapaciteit. De kooi van staalplaat garandeert een effectieve dynamische werking bij matige tot hoge toerentallen. De C2 radiale speling, die lager is dan standaard, staat garant voor een nauwkeurige passing en een hoge dimensionale stabiliteit, maar vereist een rigoureus thermisch beheer om interne oververhitting te voorkomen. De afwerking van interne oppervlakken, verbeterd met de X-life technologie, helpt bij het beperken van wrijving en het verbeteren van de algehele efficiëntie.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om eenvoudig nagesmeerd te worden dankzij drie smeergaten en de ringvormige groef in de buitenring. Periodiek onderhoud is noodzakelijk, vooral in verontreinigde omgevingen, om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. De C2 verlaagde radiale speling vereist een nauwkeurige controle van de smering en de interne temperaturen om oververhitting te voorkomen.
Afdichting:
Het open ontwerp van dit lager betekent dat het geen afdichtingen bevat. Het zorgt voor een efficiënte warmteafvoer en gemakkelijke visuele inspectie, maar blijft kwetsbaar voor het binnendringen van stof, vloeistoffen of andere verontreinigingen. Het is daarom essentieel om externe bescherming of een schone omgeving te bieden om voortijdige slijtage te beperken. Regelmatige nasmering helpt om onzuiverheden af te voeren en de prestaties op peil te houden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een voortdurende inzet voor innovatie biedt FAG een uitgebreid scala aan oplossingen voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Verlaagde radiale speling (C2) voor een nauwkeurige passing
- X-life technologie: langere levensduur en minder wrijving
- E1-ontwerp: betere verdeling van de belastingen
- Kooi van staalplaat: dynamische sterkte en lage inertie
- Directe nasmering zonder demontage
- Compatibel met matige tot hoge toerentallen
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor middelgrote mechanische reductoren, industriële ventilatoren, standaardpompen, transportbanden of secundaire assen in productiemachines. Het is bij uitstek geschikt voor hanteringswerkzaamheden, algemene machinebouw, materiaalverwerking en landbouwtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5010 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 55 mm |
| Gewicht | 5,18 kg |
| Referentietoerental | 3550 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 450000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 445000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,78 excl. BTW
/ stuk
€ 472,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
