Referenties
Vervangen ref.:23256-K-MB-C2
FAG:23256-BEA-XL-K-MB1-C2
Rubix:03035777
Fabrikant:0811798120020
EAN:4047643252331

Productdetails : FAG 23256 BEA/XL/K/MB1/C2 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 232..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 143900 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 176 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 630 rpm |
| Grenstoerental | 1280 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5200000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3550000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.454,03 excl. BTW
/ stuk
€ 15.069,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
