Referenties
SKF:BS2B 444257
Rubix:03800059
Fabrikant:52961
EAN:7316570209372

Productdetails : SKF BS2B 444257 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14100 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 80 mm |
| Gewicht | 14,1 kg |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1060000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 690000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.223,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.479,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
