Referenties
FAG:24064-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0693286
Fabrikant:0699383340030
EAN:4012802653304

Productdetails : FAG 24064 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 240..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101800 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 670 rpm |
| Grenstoerental | 1200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5200000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2950000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.843,43 excl. BTW
/ stuk
€ 10.700,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen