Referenties
SKF:23976 CCK/C083W33
Rubix:A0872441

Productdetails : SKF 23976 CCK/C083W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64000 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 520 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 106 mm |
| Gewicht | 69 kg |
| Referentietoerental | 1100 rpm |
| Grenstoerental | 1200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2011000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
