Referenties
FAG:24072-BEA-XL-MB1
Rubix:A0692862
Fabrikant:0733491510000
EAN:4012802849509

Productdetails : FAG 24072 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 240..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 144000 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 570 rpm |
| Grenstoerental | 1040 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3650000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.172,79 excl. BTW
/ stuk
€ 15.939,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen