Referenties
FAG:24128-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692946
Fabrikant:0586821980030
EAN:4012802366273

Productdetails : FAG 24128 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 241..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12800 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1430 rpm |
| Grenstoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1190000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 800000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.485,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.797,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
