Referenties
Vervangen ref.:24136-BS-K30-C3
FAG:24136-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692893
Fabrikant:0650494700030
EAN:4012802485127

Productdetails : FAG 24136 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 241..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32700 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 980 rpm |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2170000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1460000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.754,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.332,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen