FAG 24140 BE/XL/K30 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:24140-B-K30
FAG:24140-BE-XL-K30
Rubix:A0543280
Fabrikant:0661023240000
EAN:4012802554489
FAG 24140 BE/XL/K30 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 24140 BE/XL/K30 TONLAGER TWEERIJIG


Dit FAG-tonlager is zelfinstellend en uiterst robuust. Dankzij de dubbele rij sferische rollen neemt het effectief radiale en axiale belastingen in beide richtingen op. Het open ontwerp zorgt voor een betere ventilatie en vergemakkelijkt de inspectie en het onderhoud. Het is voorzien van een kooi van staalplaat die dynamische stabiliteit en slijtvastheid garandeert. Dit lager is ideaal voor veeleisende industriële toepassingen en combineert prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager is ontworpen om hoge belastingen te weerstaan en is perfect geschikt voor gecombineerde belastingen. Dankzij de interne geometrie kunnen uitlijnfouten van de as gecompenseerd worden, waardoor het risico op voortijdige slijtage beperkt wordt. Het heeft een BE-ontwerp, met zwevende centrale schouders op de binnenring, die de overdracht van ongewenste axiale belastingen beperken en tegelijkertijd een goede geleiding garanderen. De X-life technologie verlengt de levensduur van het lager, wat betekent dat de onderhoudsintervallen verlengd kunnen worden en het lager ook hogere belastingen kan opnemen. De conische boring van 1:30 maakt een nauwkeurige afstelling mogelijk via een spanhuls of rechtstreeks op een conische as. De drie smeergaten en ringvormige groef maken het eenvoudig om smeermiddel toe te voegen zonder demontage, waardoor een continue werking wordt gegarandeerd, zelfs onder zware omstandigheden. De kooi van staalplaat zorgt voor een goede geleiding van de rollen en een gelijkmatige verdeling van de belastingen.

Onderhoud:
Dit lager vereist speciale aandacht voor smering. Het wordt ongesmeerd geleverd, waardoor het onderhoud gebaseerd is op smeren met olie of vet, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Dit lager heeft echter een versterkt smeersysteem: de ringvormige groef en drie smeergaten zorgen voor regelmatige nasmering. De gebruikstemperatuur varieert van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat een geschikt smeermiddel wordt gekozen. De X-life technologie verbetert de interne circulatie van het smeermiddel en beperkt oververhitting. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is strikt schoonhouden vereist om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen. Het is essentieel om onderdelen grondig te reinigen vóór nasmering om de productprestaties te behouden.

Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit open ontwerp vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud, maar maakt het lager kwetsbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Het wordt daarom niet aanbevolen om dit type lager zonder extra bescherming in sterk vervuilde omgevingen te gebruiken.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, dat wereldwijd bekendstaat om zijn expertise op het gebied van lagers. Het merk werd opgericht in 1883 en staat voor innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Het biedt technische oplossingen met hoge toegevoegde waarde voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Dankzij technologieën zoals de X-life verbetert FAG voortdurend de prestaties van zijn producten. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 92.000 medewerkers die deze missie ondersteunen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend compenseren van uitlijnfouten dankzij het zelfinstellende ontwerp;
- Hoge capaciteit om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen;
- Kooi van staalplaat voor lichtheid, stabiliteit en weerstand tegen hoge dynamische toerentallen;
- Open ontwerp vereenvoudigt het onderhoud en biedt een betere controle tijdens het gebruik;
- X-life technologie: langere levensduur en minder verliezen door wrijving;
- Ingebouwd nasmeersysteem voor onderhoud zonder demontage;
- Breed gebruikstemperatuurbereik, van -30 °C tot +200 °C.

Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen met hoge belastingen. Het kan worden gebruikt in reductoren met hoog koppel, brekers, rollen in walserijen en lagers in machines voor energieopwekking, zoals alternatoren en turbines. Het is ook geschikt voor zware werktuigmachines die worden blootgesteld aan gecombineerde belastingen en constante toerentallen. Dankzij de gestandaardiseerde afmetingen en de compatibiliteit met conventionele FAG-componenten kan dit hoogwaardige lager gemakkelijk geïntegreerd worden in bestaande assemblages.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50400 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte140 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental840 rpm
Grenstoerental1780 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2800000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1880000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 4.067,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4.921,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen