NSK 22215 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: Serie 22215

Zie technische informatie

Referenties

NSK:22215EAKE4
Rubix:03482850
Fabrikant:22215EAKE4 N
EAN:00029176411274
NSK 22215 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22215 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1650 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r244000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr238000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 223,07 excl. BTW
/ stuk
€ 269,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen