Referenties
FAG:22314-E1-XL-K-T41A
Rubix:03038705
Fabrikant:0190201470000
EAN:4026677870681

Productdetails : FAG 22314 E1/XL/K/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Dit FAG-zelfinstellende lager is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van industriële machines die continu in beweging zijn. Dankzij de tweerijige constructie en het zelfinstellende vermogen garandeert het een stabiele werking, zelfs bij doorbuigingen van de as of uitlijnfouten. Dit X-life model is speciaal ontworpen voor toepassingen met veel trillingen en heeft ook een kooi van staalplaat, die robuustheid en lichtheid combineert om uitstekende dynamische prestaties te leveren.
Kenmerken:
Met een conische boring van 1:12 is dit lager ontworpen voor verstelbare montage via een spanhuls of rechtstreeks op een conische as. Deze T41A-uitvoering is geoptimaliseerd voor trillende omgevingen dankzij de versterkte constructie met nauwere productietoleranties, een nauwkeurige rolgeleiding en een verbeterde mechanische weerstand tegen herhaalde schokken. De C4 radiale speling is ook speciaal ontworpen voor hoge thermische of vibrerende belastingen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en maakt het mogelijk om zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Daarnaast zorgt de X-life technologie voor een langere levensduur, minder warmteontwikkeling en minimale verliezen door wrijving. Tot slot zorgt de afwezigheid van afdichtingen voor een lage rolweerstand, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden nagesmeerd, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Bovendien werkt dit model in een temperatuurbereik van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring is dit nasmeerproces vereenvoudigd en wordt het smeermiddel gelijkmatig verdeeld. We raden aan om regelmatig te smeren, in kleine hoeveelheden, om onzuiverheden af te voeren. De afwezigheid van afdichtingen biedt directe visuele inspectie en gemakkelijke toegang voor onderhoud. Een schone omgeving bij het onderhoud is echter essentieel om de prestaties te behouden.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp. Het heeft dus geen afdichtingen, waardoor het kwetsbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit type lager vereist strenge reinheid tijdens montage en onderhoud. Het is ideaal wanneer de gebruiksomgeving gecontroleerd is of wanneer smering regelmatig verzekerd is.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een belangrijke speler op het gebied van lagers en bewegingstechnologie. Het merk werd opgericht in Duitsland en staat al meer dan 130 jaar voor precisietechniek. Schaeffler telt wereldwijd meer dan 83.000 medewerkers en investeert voortdurend in innovatie. FAG biedt betrouwbare, duurzame oplossingen voor de auto-industrie, de industrie en de luchtvaart.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt zeer hoge radiale en axiale belastingen, zelfs bij langdurige schokken of trillingen;
- Zelfinstellend vermogen, ideaal voor vervormde assen of uitlijnfouten;
- T41A-model geschikt voor trilapparatuur, zoals trilzeven of vibrerende motoren;
- X-life technologie: langere levensduur, minder wrijving, minder onderhoud;
- E1-ontwerp zonder schouders: betere verdeling van de belastingen, continue prestaties;
- Kooi van staalplaat: goede dynamische stabiliteit, geschikt voor hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit type lager wordt vooral gebruikt in trilapparatuur zoals trilzeven, trilgoten, triltafels, triltrechters en andere vibrerende machines. Het is ook geschikt voor bouwmachines, verdichters, reciprozagen en aggregaat- of mineraalverwerkingsinstallaties. Dankzij de robuustheid en het vermogen om dynamische belastingen te weerstaan, is het ideaal voor zware industriële toepassingen, zelfs onder extreme thermische omstandigheden of continue trillingen.
Kenmerken:
Met een conische boring van 1:12 is dit lager ontworpen voor verstelbare montage via een spanhuls of rechtstreeks op een conische as. Deze T41A-uitvoering is geoptimaliseerd voor trillende omgevingen dankzij de versterkte constructie met nauwere productietoleranties, een nauwkeurige rolgeleiding en een verbeterde mechanische weerstand tegen herhaalde schokken. De C4 radiale speling is ook speciaal ontworpen voor hoge thermische of vibrerende belastingen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en maakt het mogelijk om zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Daarnaast zorgt de X-life technologie voor een langere levensduur, minder warmteontwikkeling en minimale verliezen door wrijving. Tot slot zorgt de afwezigheid van afdichtingen voor een lage rolweerstand, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden nagesmeerd, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Bovendien werkt dit model in een temperatuurbereik van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring is dit nasmeerproces vereenvoudigd en wordt het smeermiddel gelijkmatig verdeeld. We raden aan om regelmatig te smeren, in kleine hoeveelheden, om onzuiverheden af te voeren. De afwezigheid van afdichtingen biedt directe visuele inspectie en gemakkelijke toegang voor onderhoud. Een schone omgeving bij het onderhoud is echter essentieel om de prestaties te behouden.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp. Het heeft dus geen afdichtingen, waardoor het kwetsbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit type lager vereist strenge reinheid tijdens montage en onderhoud. Het is ideaal wanneer de gebruiksomgeving gecontroleerd is of wanneer smering regelmatig verzekerd is.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een belangrijke speler op het gebied van lagers en bewegingstechnologie. Het merk werd opgericht in Duitsland en staat al meer dan 130 jaar voor precisietechniek. Schaeffler telt wereldwijd meer dan 83.000 medewerkers en investeert voortdurend in innovatie. FAG biedt betrouwbare, duurzame oplossingen voor de auto-industrie, de industrie en de luchtvaart.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt zeer hoge radiale en axiale belastingen, zelfs bij langdurige schokken of trillingen;
- Zelfinstellend vermogen, ideaal voor vervormde assen of uitlijnfouten;
- T41A-model geschikt voor trilapparatuur, zoals trilzeven of vibrerende motoren;
- X-life technologie: langere levensduur, minder wrijving, minder onderhoud;
- E1-ontwerp zonder schouders: betere verdeling van de belastingen, continue prestaties;
- Kooi van staalplaat: goede dynamische stabiliteit, geschikt voor hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit type lager wordt vooral gebruikt in trilapparatuur zoals trilzeven, trilgoten, triltafels, triltrechters en andere vibrerende machines. Het is ook geschikt voor bouwmachines, verdichters, reciprozagen en aggregaat- of mineraalverwerkingsinstallaties. Dankzij de robuustheid en het vermogen om dynamische belastingen te weerstaan, is het ideaal voor zware industriële toepassingen, zelfs onder extreme thermische omstandigheden of continue trillingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4100 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3700 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 390000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 390000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,73 excl. BTW
/ stuk
€ 461,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen