SKF 24024-2CS5W/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:24024-2CS5W/GEM9
Rubix:03804592
EAN:7316573931591
SKF 24024-2CS5W/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 24024-2CS5W/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Gewicht5,45 kg
Grenstoerental0 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r670 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr457 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
883,46 excl. BTW
/ stuk
1.068,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen