FAG 22315 E1/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:22315-E1-XL-K-C3
Rubix:03031762
Fabrikant:0167055130030
EAN:4026677808608
FAG 22315 E1/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22315 E1/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Kogelgewrichten met 2 rollenrijen 223..-E1-K, hoofdmaten volgens DIN 635-2, met conische boring, conus 1:12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte55 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3550 rpm
Grenstoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r450000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr445000 N
€ 336,30 excl. BTW
/ stuk
€ 406,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen