Referenties
Iscar:SGFH 26-1.2
Rubix:A0165521
Fabrikant:2301238




Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKHOUDER SGFH 26-1.2 2301238
SGFH/R/L - SELF-GRIP blades for parting and grooving with single-ended inserts. Blades with coolant holes are designated with "K".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 111x33x16 mm |
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Type | iscar self-grip steekhouder sgfh 26-1.2 2301238 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ stuk
€ 140,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen