MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 1" 33MM

SHOCKWAVE IMPACT DUTY Doppenset

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932480411
Rubix:A0633511
EAN:4058546406967

Productdetails : MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 1" 33MM


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-staal (Chroom-Molybdeen) is gelegeerd staal van hoge kwaliteit dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt.
Beste pasvorm dankzij 6 grijppunten.
Antislip zeshoekige geometrie om afronding van contactdozen en bevestigingsmiddelen te voorkomen.
De diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 16,38 excl. BTW
/ stuk
€ 19,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen