MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE PH1 90MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits PH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932430851
Rubix:A0652267
EAN:4002395385133



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE PH1 90MM
De SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-accessoirelijn is ontworpen voor gebruik met slagboormachines en is niet alleen ideaal voor zware slagmoertoepassingen, maar biedt ook een volledige systeemoplossing voor alle boor- en bevestigingsbehoeften van de gebruiker.
Lasergeharde WEAR GUARD TIP™ voor een betere slijtvastheid en bescherming van de pasvorm tijdens de levensduur van de boor.
SHOCK ZONE™ Geometrie - ontworpen om te buigen:
SHOCK ZONE™ vermindert de spanning op de punt, waardoor minder puntbreuk optreedt. De combinatie van het SHOCK ZONE™ ontwerp en de speciale hittebehandeling absorbeert schokken en stelt het bit in staat te buigen met een veerwerking.
Op maat gemaakt staal - Milwaukee® custom metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken van stoten.
Lasergeharde WEAR GUARD TIP™ voor een betere slijtvastheid en bescherming van de pasvorm tijdens de levensduur van de boor.
SHOCK ZONE™ Geometrie - ontworpen om te buigen:
SHOCK ZONE™ vermindert de spanning op de punt, waardoor minder puntbreuk optreedt. De combinatie van het SHOCK ZONE™ ontwerp en de speciale hittebehandeling absorbeert schokken en stelt het bit in staat te buigen met een veerwerking.
Op maat gemaakt staal - Milwaukee® custom metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken van stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
