MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE TX15 150MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471572
Rubix:A0652153
EAN:4058546294717

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE TX15 150MM
Ontworpen voor gebruik met slagmachines is de SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY accessoirelijn niet alleen ideaal voor zware impacttoepassingen, maar biedt ook een volledige systeemoplossing voor alle boor- en bevestigingsbehoeften van de gebruiker.
Lasergehard WEAR GUARD TIP™ voor verbeterde slijtvastheid en bescherming van de pasvorm gedurende de levensduur van de bit.
SHOCK ZONE™ Geometrie - ontworpen voor buigzaamheid:
SHOCK ZONE™ vermindert de spanning op de punt, wat resulteert in minder puntbreuken. De combinatie van het SHOCK ZONE™ ontwerp en de speciale warmtebehandeling absorbeert schokken en zorgt ervoor dat het bit veerkrachtig kan buigen.
Op maat gemaakt staal - MILWAUKEE® aangepaste metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken door stoten.
Lasergehard WEAR GUARD TIP™ voor verbeterde slijtvastheid en bescherming van de pasvorm gedurende de levensduur van de bit.
SHOCK ZONE™ Geometrie - ontworpen voor buigzaamheid:
SHOCK ZONE™ vermindert de spanning op de punt, wat resulteert in minder puntbreuken. De combinatie van het SHOCK ZONE™ ontwerp en de speciale warmtebehandeling absorbeert schokken en zorgt ervoor dat het bit veerkrachtig kan buigen.
Op maat gemaakt staal - MILWAUKEE® aangepaste metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken door stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tx15 |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,51 excl. BTW
/ stuk
€ 4,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen