MILWAUKEE SHOCKWAVE BITSET 4932464240 (SE=32ST)

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sets

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932464240
Rubix:A0497404
EAN:4058546221850
MILWAUKEE SHOCKWAVE BITSET 4932464240 (SE=32ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen32
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SHOCKWAVE BITSET 4932464240 (SE=32ST)


De Milwaukee Shockwave Impact Duty™ set bevat 32 onderdelen die zijn ontworpen voor slagschroevendraaiers en slaggereedschap. De geïntegreerde Shock Zone-technologie absorbeert torsie als gevolg van het koppel en vermindert zo het risico op breuk bij intensief gebruik.

Kenmerken:
De Shockwave serie is gebaseerd op een ontwerp dat gericht is op mechanische weerstand. Elke bit is voorzien van een torsiezone, de zogenaamde Shock Zone, die is gepositioneerd om de koppelpieken van slaggereedschap te absorberen en af te voeren. Deze wordt gecombineerd met een specifieke warmtebehandeling, waardoor de bit beter bestand is tegen herhaalde slagbelasting zonder te breken.
Het profiel van elke bit is nauwkeurig gesmeed om zonder speling in de schroefkop te passen. Dit nauwe contact vermindert het risico op wegglijden en beperkt voortijdige slijtage van het profiel, zelfs bij hoge belasting. Het gebruikte staal is een speciale Milwaukee-staallegering die is ontwikkeld voor een hogere slijtvastheid.
De set bevat ook een vergrendelbare bithouder met 1/4″-zeskantaansluiting, waarmee bits op de bouwplaats snel kunnen worden gewisseld. Het geheel wordt geleverd in een stevige rode kunststof doos met transparant deksel, zodat de inhoud in één oogopslag kan worden geïdentificeerd.

Specificaties:
• Aantal delen: 32
• Phillips-profielen (PH): 1 × PH1, 2 × PH2, 1 × PH3
• Pozidriv-profielen (PZ): 1 × PZ1, 2 × PZ2, 1 × PZ3
• Torx®-profielen (TX): 2 × TX10, 2 × TX15, 3 × TX20, 2 × TX25, 2 × TX30, 1 × TX40
• Security Torx®-profielen (TX BO): 1 × TX BO7, 1 × TX BO8, 1 × TX BO9, 1 × TX BO10, 1 × TX BO15, 1 × TX BO20, 1 × TX BO25
• Zeskantprofielen: 1 × Hex 3 mm, 1 × Hex 4 mm, 1 × Hex 5 mm, 1 × Hex 6 mm
• Bithouder: 1 vergrendelbare bithouder met 1/4″-zeskantaansluiting
• Lengte van de bithouder: 73 mm
• Materiaal van de bits: speciaal staal
• Doos: stevige rode kunststof met transparant deksel

Sterke punten

• De Shock Zone vermindert het risico op breuk bij schroefwerkzaamheden met een hoog koppel
• De specifieke warmtebehandeling verlengt de levensduur van de bits
• Het gesmede profiel beperkt wegglijden en slijtage van het profiel
• De vergrendelbare bithouder maakt snel wisselen mogelijk zonder de werkzaamheden onnodig te onderbreken
• De gecompartimenteerde doos met transparant deksel maakt de aanwezige onderdelen in één oogopslag zichtbaar

Toepassingen

Deze bitset is geschikt voor toepassingen waarbij slaggereedschap intensief en herhaaldelijk wordt gebruikt. Op bouwplaatsen kan de set worden ingezet voor de montage van metalen constructies, het plaatsen van schrijnwerk of het bevestigen van rails en profielen. In industriële onderhoudswerkplaatsen is hij geschikt voor frequente demontage- en montagewerkzaamheden aan mechanische apparatuur of productielijnen.
De verschillende profielen dekken gangbare schroefverbindingen in de metaalbewerking, industriële elektrotechniek, carrosseriebouw en interieurbouw. De Torx® BO-bits, ontworpen voor veiligheidsschroeven met een centrale pen, breiden het toepassingsgebied uit naar werkzaamheden aan beveiligde technische apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Aantal elementen32
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 24,18 excl. BTW
/ set
€ 29,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden