BAHCO BITSET 28D 59/S28-4

LH-bitset

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:59/S28-4
Rubix:A0773160
EAN:7314151847173
BAHCO BITSET 28D 59/S28-4
Technische samenvatting
Aantal elementen28
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITSET 28D 59/S28-4


Bitset, 28-delig met 26 bits, 1 adapter en 1 universele houder. Kleine cassette met ronde hoeken ter bescherming van kledingzakken. Aandrijfzeskant: 1/4" DIN3126-C 6.3, ISO 1173. Uitvoering: zinkfosfaat. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Aantal elementen28
Afdrukmeervoudige opdruk
Aangepaste tariefcode82079030
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,62 excl. BTW
/ stuk
96,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen