MILWAUKEE DOPPEN VERLENGSTUK SHOCKWAVE 3/4 250MM

¾˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - verlengstukken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932480404
Rubix:A0652006
Fabrikant:4932480404
EAN:4058546406899
MILWAUKEE DOPPEN VERLENGSTUK SHOCKWAVE 3/4 250MM

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' (19,0 mm) vierkante aandrijving ''
Lengte250 mm
Diameter19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE DOPPEN VERLENGSTUK SHOCKWAVE 3/4 250MM


¾" SHOCKWAVE verlenging - 250 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4' (19,0 mm) vierkante aandrijving ''
Lengte250 mm
Diameter19 mm
Typeshockwave™ impact duty impact verlengstuk (slagmoerdoppen)
€ 40,87 excl. BTW
/ stuk
€ 49,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen