Referenties
Milwaukee:4932480911
Rubix:A0878686
Fabrikant:4932480911
EAN:4058546411961



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 VERLENGSTUK 38MM 4932480911
Dop 3/8˝ verlengstuk 76 mm
Dop 3/8˝ verlengstuk 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | ⅜″ '' |
| Lengte | 38 mm |
| Type | dop 3/8˝ verlengstuk 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,90
€ 15,50 excl. BTW
/ stuk
€ 18,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
