KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF C 2.9 10H7 KEY
Short Clamping Hub
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 19 GS AL-H 2.9 10H7
Rubix:A0597506
Fabrikant:19 GS COMPACT NABE AL-H 2.9 10H7

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF C 2.9 10H7 KEY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex gs 19 al-h klemnaaf c 2.9 10h7 key |
| Maat | 19 |
| Naaflengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,07 excl. BTW
/ stuk
€ 65,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
