Referenties
Brams Workwear:4.359E53900W40
Rubix:A0619841
EAN:8718255544324



Productdetails : BRAMS PARIS BERMUDA HEREN RUBEN E53 ZWART MT W40
Brams Paris heren bermuda van het type Ruben E53 in de kleur zwart.
Pasvorm: Worker fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Pasvorm: Worker fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,38 excl. BTW
/ stuk
€ 40,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
