FACOM DOP 3/8" + BIT TORX JX.25

SHP.LA - Schroevendraaierdoppen 1/2» met lange en extra lange bits voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JX.25
Rubix:10102441
EAN:3148515066108
FACOM DOP 3/8" + BIT TORX JX.25

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8" + BIT TORX JX.25


A [mm]: 8L [mm]: 100L1 [mm]: 64[g]: 79

Sterke punten

• Lange en extra lange serie.• Voor 6-kant inbusschroeven.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x25x20 mm
Gewicht verpakking35 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte46 mm
Diameter4,4 mm
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen