FACOM DOP 1/2" + BIT 6-KANT INBUS LANG SHP.10LA
SX.LA - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:SHP.10LA
Rubix:10104441
EAN:3148516593405



Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT 6-KANT INBUS LANG SHP.10LA
A [mm]: 6,60d [mm]: 22,8L [mm]: 120L1 [mm]: 84Torx [No]: T40Nr.: T40[g]: 95
Sterke punten
• Lange serie.• Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 137 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 140 mm |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,87 excl. BTW
/ stuk
€ 27,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden