SIEMENS DIGITALE INPUT MODULE 6ES7131-6BH01-0BA0 DI 16X24VDC
Pneumatische en elektropneumatische sturingen Siemens
Zie technische informatieReferenties
Siemens:6ES71316BH010BA0
Rubix:34999915
EAN:4047623408550


Technische samenvatting
| Type | siemens digitale input module 6es7131-6bh01-0ba0 di 16x24vdc |
|---|
Productdetails : SIEMENS DIGITALE INPUT MODULE 6ES7131-6BH01-0BA0 DI 16X24VDC
SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 16x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 Piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC00, input delay time 0,05..20ms, diagnostics wire break, diagnostics supply voltage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | siemens digitale input module 6es7131-6bh01-0ba0 di 16x24vdc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,94 excl. BTW
/ stuk
€ 186,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen