Referenties
Siemens:8WD4420-0CB
Rubix:3499103703
Fabrikant:8WD4420-0CB
EAN:4011209497061

Productdetails : SIEMENS SIGNALLING 8WD4420-0CB ROOD 24VDC FLITS
Knipperlicht, met ingebouwde knipperelektronica, rood, DC 24 V, diameter 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | signaalzuil |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,71 excl. BTW
/ stuk
€ 292,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
