METABO INSCHAKELAUTOMAAT ALV 10,3 ~400V/1 ~230V 913014634
Inschakelautomaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0913014634
Rubix:A0218397
Fabrikant:0913014634
EAN:4003665179568

Productdetails : METABO INSCHAKELAUTOMAAT ALV 10,3 ~400V/1 ~230V 913014634
Automatische in- en uitschakeling van het afzuigapparaat, nadat de houtbewerkingsmachine in- of uitgeschakeld is, Met vertraging, hierdoor wordt ook het reststof afgezogen, 2 wisselstroomstopcontacten (230 V), 2 krachtstroomstopcontacten (400 V), Netaansluiting met faseomkering, Netspanning: 220-240 V/380-400 V, 4 aanschroefmogelijkheden M5 x 7,2 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelautomaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,00 excl. BTW
/ stuk
€ 567,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen