Referenties
Klüber Lubrication:PARALIQ P 68-20L
Rubix:07402812
Fabrikant:0290010766

Productdetails : KLUBER PARALIQ P 68 - CAN 20 LTR
PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 en P 1500 zijn smeeroliën gebaseerd op medisch zuivere oliën, overeenkomstig de Europese Farmacopee (medische witte olie). Deze oliën hebben een NSF H1-registratie en zijn daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 en P 1500 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• Breed scala aan viscositeiten beschikbaar, waardoor u de optimale viscositeit kunt kiezen voor elke toepassing op uw bedrijfslocatie, wat de betrouwbaarheid en output ten goede komt
• ISO-21469 gecertificeerd – bevordert de naleving van de hygiënische eisen inzake uw productieprocessen
• Breed scala aan viscositeiten beschikbaar, waardoor u de optimale viscositeit kunt kiezen voor elke toepassing op uw bedrijfslocatie, wat de betrouwbaarheid en output ten goede komt
• ISO-21469 gecertificeerd – bevordert de naleving van de hygiënische eisen inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 834,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.009,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen