SMC IONIZER IZF10R-P-B

Statische regeling - IZF10, ionisator, ventilatortype

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:IZF10R-P-B
Rubix:A0632036
Fabrikant:01446167
SMC IONIZER IZF10R-P-B
Technische samenvatting
Typeventilatortype ionisator
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZF10R-P-B


Toepassingen die schadelijke niveaus van statische elektriciteit genereren hebben nu de ideale oplossing na de lancering van onze nieuwe draagbare ventilator ionisator -Serie IZF10. Deze ventilator ionisator is uiterst compact en licht en heeft geen persluchtvoorziening nodig. Hij is geschikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder montage op een werkbank. De IZF10-serie bereikt een ionenbalans van ±13V of minder en is verkrijgbaar in een geluidsarm type (29dB(A)) of een snel statische-verwijderingstype (1,5 seconden). De serie IZF10 is uitgerust met twee alarmfuncties en een trimmer voor het instellen van de ionenbalans. Het monitoren van de prestaties van de serie IZF10 kan niet eenvoudiger en er is ook rekening gehouden met het gemak van onderhoud op locatie, aangezien het ook mogelijk is om de ionisatie-elektroden te reinigen door simpelweg de behuizing van de cartridge te verwijderen.
•Air flow adjustment function added.
•Signal output for emitter contamination detection function added.
•Slim design.
•Offset voltaje (Ion balance): ±13 V.
•Rapid static neutralisation: 1.3 seconds.

Flow Rate Adjustment: R (With Flow Rate Adjustment)
Air Flow: 660 l/min (With Flow Rate Adjustment
Output: P (Output PNP)
Power Supply Cable: With Power Supply Cable (3 m)
Bracket: B (With Bracket)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeventilatortype ionisator
Spanning24 V
Materiaalabs/roestvrij staal (geval); wolfram (zender)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
453,81 excl. BTW
/ stuk
549,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen