Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:31645
Rubix:04153026
Fabrikant:31645

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 340X380X20 B1
31645 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,74 excl. BTW
/ stuk
€ 786,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen