Referenties
SKF:12X28X7 HMSA10 V
Rubix:04083092
Fabrikant:522150
EAN:7316572263761

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 12X28X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,2 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
