SIMRIT OLIEKEERRING 25X52X12/7 B1U3SL2

Simmerring B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411621
Rubix:04152398
Fabrikant:B1 U3 SL2 25 X 52 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 25X52X12/7 B1U3SL2

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 25X52X12/7 B1U3SL2


40411621 OLIEDICHTING B1SL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
90,35 excl. BTW
/ 5 stuks
109,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen