Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412362
Rubix:04154844
Fabrikant:B1FUD3 60 X 80 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 60X80X12/8 B1FUD3
40412362 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 153,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen