Referenties
SKF:170X200X15 HMS5 V
Rubix:04084047
Fabrikant:519176
EAN:7316572035412

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 170X200X15 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223,1 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,89 excl. BTW
/ stuk
€ 105,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
