Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 125,00 170,00 15,00 902
Rubix:04150726
Fabrikant:40411925

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 125X170X15 B2
40411925 OLIEDICHTING B2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,66 excl. BTW
/ stuk
€ 178,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen