Referenties
SKF:40X75X8 CRW1 V
Rubix:04081610
Fabrikant:511974
EAN:0085311016292

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X75X8 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,4 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,14 excl. BTW
/ stuk
€ 29,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
